Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HELICOIL 2087-11 Heli-Coil Sti Tap, M10X1.5 Thread Size, 42 mm Thread Length, 86 mm Length | CR3VYX 4EYW1

HELICOIL 2087-11 Heli-Coil Sti Tap, M10X1.5 Thread Size, 42 mm Thread Length, 86 mm Length

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR3VYX Model: 2087-11Çapraz Referans: 4EYW1
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
€80.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Thread Size, 32 mm Thread Length, 74 mm Length | CR3VYY 4EYY9 2087-9€71.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HELICOIL 2087-11 Heli-Coil Sti Tap, M10X1.5 Thread Size, 42 mm Thread Length, 86 mm Length
€80.27 / Adet