HELICOIL 4624-3.5 Tam Ölçü, Metrik Kaba, 4H5H, M3.5 x 0.6 Diş Boyutu
Madde: CH3UJP
Model: 4624-3.5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Fiş Mastarı |
Malzeme | Çelik |
Konu Boyutu | M3.5 x 0.6 |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Tip | 4H5H |
Model | Konu Boyutu | Tip | Konu Türü | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4624-10 | M10 x 1.5 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
4624-12 | M12 x 1.75 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
4624-14 | M14 x 2 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
4624-16 | M16 x 2 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
4624-18 | M18 x 2.5 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
4624-2 | M2 x 0.4 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
4624-2.2 | M2.2 x 0.45 | 4H5H | Metrik Kaba | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00