HELICOIL 4687-12 Düz Kanal Tapa Musluğu, 4H5H, Metrik Kaba, M12 x 1.75 Diş Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz fiş |
Bitiş | kaplanmamış |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Flüt Sayısı | 4 |
Uzunluk | 91.28mm |
Adım Çapı Limitleri | H3 |
Şaft Dia. | 10.9mm |
Stil'e dokunun | Düz Flüt (El) |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 42.07mm |
İplik Aralığı | 1.75mm |
Konu Boyutu | M12 x 1.75 |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Tip | 4H5H |
UPC | 094706112808 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Konu Boyutu | Tip | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4687-10 | M10 x 1.5 | 4H5H | Metrik Kaba | €58.40 | TEKLİF TALEBİ
|
4687-14 | M14 x 2 | 4H5H | Metrik Kaba | €125.74 | TEKLİF TALEBİ
|
4687-16 | M16 x 2 | 4H5H | Metrik Kaba | €144.76 | TEKLİF TALEBİ
|
4687-18 | M18 x 2.5 | 4H5H | Metrik Kaba | €177.67 | TEKLİF TALEBİ
|
4687-2 | M2 x 0.4 | 4H5H | Metrik Kaba | - | TEKLİF TALEBİ
|
4687-2.2 | M2.2 x 0.45 | 4H5H | Metrik Kaba | - | TEKLİF TALEBİ
|
4687-2.5 | M2.5 x 0.45 | 4H5H | Metrik Kaba | €67.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00