Helicoil 5405-12 | Diş Tamir Takımı, Metrik İnce, M12 X 1.25 Diş Boyutu, 18'li Set | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HELICOIL 5405-12 Diş Onarım Kiti, Metrik İnce, M12 x 1.25 Diş Boyutu, 18'li Set | CH3XPU

HELICOIL 5405-12 Diş Tamir Takımı, Metrik İnce, M12 x 1.25 Diş Boyutu, 18'li Set

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH3XPU Model: 5405-12
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
€211.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Tamir Takımı
Uzunluk Ekle12 mm, 18 mm, 24 mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı18
Konu BoyutuM12 x 1.25
Konu TürüMetrik İnce
TipSerbest koşu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.21
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Helicoil 5405-12 helisel dişli tamir takımı, metal yüzeylerde sıyrılmış veya hasar görmüş dişli delikleri onarmak için kullanılır. Ayrıca sıyrılan dişleri onarır ve bağlantı uygulamaları için yeni dişler oluşturarak güçlü bir bağlantı elemanı bağlantısı sağlayarak aşınmayı, korozyonu veya aşırı torku önler. Bu kit, metaller, polimerler ve kompozitler dahil tüm malzemeler üzerinde güçlü iç dişler oluşturmak için uygundur.

Özellikler:

  • Helicoil 5405-12 diş onarım kiti, bir matkap, kesici uçlar, yüksek hızlı çelik kılavuz, tırnak kırma aleti ve takma aleti içerir.
  • Kolay saklama ve taşınabilirlik için koruyucu bir taşıma çantası içinde gelir.
  • Bu kit, metal bir yüzeyde delik delmek için el matkaplarına bağlı çeşitli boyutlarda matkap uçlarına sahiptir.
  • Kurulum sırasında dişli uçlar için bir yol sağlamak amacıyla delinmiş deliklerde diş açma oluşturmak için çelik kılavuzlar kullanılır.
  • Cıvata gibi bağlantı elemanlarını takmak için aynı veya farklı boyutlarda dişli eklerden oluşan bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu dişli ekler, kitteki kurulum aleti kullanılarak dişli deliğe takılır.
  • Bu set, azaltılmış stres ve malzeme yorgunluğu için serbest çalışan bir modeldir.
  • Metrik tip uçlarda, bağlantı elemanlarının kolayca vidalanabilmesi için uç kısmındaki uçta (kurulum kolaylığı için) bir uç parçası bulunur.
  • Bu aletler yapısal güç ve dayanıklılık için 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
  • 18 adetlik bir pakette mevcuttur.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001
  • QA 9000

Sık sorulan Sorular:

S. Kurulumdan önce Helicoil kesici uçlarının çapı neden kılavuz açılan delikten daha büyük?

A. Helicoil vidalı insertlerin çapı, montajdan önce vida açılmış deliğin çapından biraz daha büyüktür çünkü kurulum aleti, Helicoil insertin ucuna tork uyguladığında önde gelen bobinin çapını azaltır ve böylece insertin vida açılmış deliğe girmesine izin verir. Helicoil dişli eki taktıktan sonra, yüksek gerilimli paslanmaz çelik bobini bir yay gibi hareket eder ve güçlü bir ankraj bağlantısı için metalik malzeme üzerinde dışa doğru genişler.

S. Helicoil diş onarım kiti kurulum sorunlarına yönelik bazı sorun giderme çözümleri nelerdir?

A.

  • Bir Helicoil vidalı kesici ucu takarken bir sorun varsa, önce kesici ucu doğru kılavuz çekme ve delme boyutuyla eşleştirin ve ardından bunlarda aşınma olup olmadığını kontrol edin. Helicoil dişli tıkaç mastarları, ek parçayı takmadan önce dişli delikleri kontrol etmek için de kullanılabilir.
  • Helicoil ek parçası mükemmel bir şekilde takılırsa ancak karşı bağlantı elemanının sarılmasında bir sorun varsa, bağlantı elemanının boyutlarını takılı Helicoil dişli ek parçasının çapı ve hatvesi ile eşleştirin.

S. Kaba ve ince diş aralığı türleri arasındaki fark nedir?

A.

  • Kaba: Dişler geniş aralıklıdır ve daha az dönüşle sıkılmalarını sağlar. Derin ve kalındırlar, çentikli / kirli / paslı olsalar bile sıyrılma veya sıkışma olasılığını azaltırlar.
  • İnce: Titreşim sırasında gevşemeyi önlemek için dişler birbirine daha yakın yerleştirilir. İnce dişler, her dönüşte kısa bir mesafe kat ettikleri için hassas ayarlamalar yapmak için idealdir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HELICOIL 5405-12 Diş Tamir Takımı, Metrik İnce, M12 x 1.25 Diş Boyutu, 18'li Set
€211.12 / Adet