HELICOIL A1084-2.5EN025 Tanged Serbest Çalışan Uç, Metrik Kaba, M2.5 X 0.45 Diş Boyutu, 100PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | 2.55mm |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 3.45mm |
Uzunluk Ekle | 2.5mm |
Malzeme | Nitronik 60 |
Paket Miktarı | 100 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | M2.5 x 0.45 |
Konu Türü | Metrik Kaba, Metrik Serbest Çalışma |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00