HELICOIL A1084-2CNW020 Tanged Serbest Çalışan Uç, Metrik Kaba, M2 X 0.4 Diş Boyutu, 100PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | 2.1mm |
Bitiş | Kuru Film Yağlayıcı |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 2.6mm |
Uzunluk Ekle | 2mm |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 100 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | M2 x 0.4 |
Konu Türü | Metrik Kaba, Metrik Serbest Çalışma |
UPC | 696454952523 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00