Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HELICOIL A1185-6CN750 Pırazvanalı Serbest Dönen Uç, Unc, 3/8-16 Diş Boyutu, 100PK | CH3WTE

HELICOIL A1185-6CN750 Tanged Serbest Hareketli Uç, Unc, 3/8-16 Diş Boyutu, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CH3WTE Modeli: A1185-6CN750

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€227.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Serbest Çalışan Ekle
Matkap BoyutuX
Ücretsiz Bobin Çapı.0.462 "
Uzunluk Ekle0.75 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Paket Miktarı100
Rockwell SertliğiC43-C50
Gerilme direnci200000 - 250000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu TürüMetrik Serbest Çalışma , UNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HELICOIL A1185-6CN750 Tanged Serbest Hareketli Uç, Unc, 3/8-16 Diş Boyutu, 100PK
€227.93 / paket