HELICOIL A1191-4CN500 Tanged Serbest Hareketli Uç, Unf, 1/4-20 Diş Boyutu, 100PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | G |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.316 " |
Uzunluk Ekle | 0.5 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 100 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Musluk Boyutları | 1 / 4-28 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
Konu Türü | Metrik Serbest Çalışma , UNF |
UPC | 461408085202 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00