HELICOIL A1191-5CN250 Tanged Serbest Hareketli Uç, Unf, 5/16-18 Diş Boyutu, 100PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | 21 / 64 " |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.39 " |
Uzunluk Ekle | 0.25 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 100 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Musluk Boyutları | 5 / 16-24 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-18 |
Konu Türü | Metrik Serbest Çalışma , UNF |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.91 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00