Helicoil A3585-4EN375 vidalı kilitleme parçası, soyulmuş / hasar görmüş dişli delikleri onararak veya güvenli dişli delikler oluşturarak metaller, polimerler, ahşap ve kompozit malzemelerde dişli bağlantı elemanlarını takmak için kullanılır. Daha fazla güç ve aşınma direnci için Nitronic 60 yapısına sahiptir. Daha az kesinti ve bakım maliyeti sunar ve takılı bağlantı elemanının gevşemesini / dönmesini önler. Bu Nitronic 60 Helicoil kilitleme parçası otomobil, havacılık, elektronik ve bakım uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Helicoil A3585-4EN375 vida kilitleme parçası, bağlantı elemanını bir cıvata veya vida gibi kavrayan esnek dahili kilitleme dişlerini kullanarak dişli bağlantı elemanlarını pozitif olarak sabitler ve titreşim veya darbe nedeniyle gevşemeyi önler.
- Bu dahili kilitleme dişleri, bir veya daha fazla kesici uçta bir dizi kiriş kullanarak tutturucu üzerinde kendiliğinden kilitlenen torku kullanır.
- Bu ek, kurulum kolaylığı için gövdesinin sonunda bir tırnağa / çatala sahiptir.
- Vida kilidi, herhangi bir büyük tork kaybı olmadan tutturucunun düzenli olarak çıkarılmasına ve yeniden takılmasına izin verir.
- Serbest boyutu 60 inç olan bu Nitronic 0.32 Helicoil kilitleme parçası, sağ yönlü diş yönüne sahip 1/4-20 boyutlu UNC iç dişe sahiptir.
- Nitronic 60 yapısı, metal malzemelerde kullanım için 200000 psi'lik bir gerilme mukavemetine ve C43-C50'lik bir rockwell sertliğine sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- NASM8846
- MA1565
- MIL-N-25027
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Helicoil A3585-4EN375 kilitleme sarmal ek parçası nasıl kurulur?
A.
- Malzemede uygun boyutta bir delik açın veya uygun bir matkap ucu kullanarak önceden hazırlanmış bir delikten hasarlı dişleri çıkarın.
- Malzemedeki deliğe diş açmak / yeniden diş açmak için bir kılavuz çekme / kılavuz çekme aracı kullanın.
- Ek parçayı deliğe sarmak için bir montaj aleti kullanın.
- Uç / tırnağı çıkarmak ve bağlantı elemanının serbest geçişine izin vermek için bir uç kesme çubuğu veya zımba kullanın.
- Bağlantı elemanları artık bu Nitronic 60 Helicoil parçasına takılabilir.
S. Bu Nitronic 60 Helicoil kilitleme parçası kurulumdan sonra çıkarılabilir mi?
C. Evet, bu ek, kurulum sırasında kullanılanın tersi yönde çözen bir çıkarma aleti kullanılarak çıkarılabilir. Bu kilitli sarmal ek, bağlantı elemanlarının birden çok kez takılmasına ve sökülmesine olanak tanır.
S. Kurulumdan önce neden bazı vidalı eklerin çapı kılavuz açılan delikten daha büyüktür?
A. Kurulum aracı, kolay kurulum için ucun dişine / ucuna tork uyguladığında önde gelen bobinin çapını azalttığından, seçilen vidalı eklerin çapı, kurulumdan önce diş açılmış deliğin çapından biraz daha büyüktür. Dişli ek takıldıktan sonra, bir yay gibi hareket eder ve güçlü ankraj için malzeme üzerinde dışa doğru genişler.