HELICOIL R327-2 Serbest Dönen Helisel Uç, 1/8-27 Diş Ebat, 12PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | U |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.499 " |
Uzunluk Ekle | 0.273 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 12 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 8-27 |
Konu Türü | Serbest Koşu, NPT |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00