HELICOIL T1185-02C172S Dolaşmayan Serbest Çalışan Ek Parça, 2-56 Diş Boyutu, 1000PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UNC Serbest Çalışan Uç |
Matkap Boyutu | 3 / 32 " |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.145 " |
Uzunluk Ekle | 0.172 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 1000 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 2-56 |
Konu Türü | UNC |
UPC | 651006645995 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00