HELICOIL T1185-06C276S Dolaşmayan Serbest Çalışan Ek Parça, 6-32 Diş Boyutu, 1000PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UNC Serbest Çalışan Uç |
Matkap Boyutu | #26 |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.185 " |
Uzunluk Ekle | 0.276 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 1000 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 6-32 |
Konu Türü | UNC |
UPC | 652006646562 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00