Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HELICOIL T1185-2C246S Tangless Serbest Çalışan Ek Parça, 8-32 Diş Boyutu, 1000PK | CH3XHL

HELICOIL T1185-2C246S Dolaşmayan Serbest Çalışan Ek Parça, 8-32 Diş Boyutu, 1000PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CH3XHL Modeli: T1185-2C246S

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€920.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+UNC Serbest Çalışan Uç
Matkap Boyutu#17
Ücretsiz Bobin Çapı.0.212 "
Uzunluk Ekle0.246 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Paket Miktarı1000
Rockwell SertliğiC43-C50
Gerilme direnci200000 - 250000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8-32
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HELICOIL T1185-2C246S Dolaşmayan Serbest Çalışan Ek Parça, 8-32 Diş Boyutu, 1000PK
€920.75 / paket