HELICOIL T1191-3C285S Dolaşmayan Serbest Çalışan Uç, İnce, 10-32 Diş Boyutu, 1000PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UNF Serbest Çalışan Uç |
Matkap Boyutu | #7 |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.246 " |
Uzunluk Ekle | 0.285 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 1000 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 10-32 |
Konu Türü | UNF |
UPC | 653006647061 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00