HEMCO 16604 Acil Duş Kabini Bitmiş Yanlar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil Duş Dekontaminasyon Kabini |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 95 " |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS Plastik |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 170.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
16601 | €14,089.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00