HEMCO 20615 Çalışma Yüzeyi Düşük Profil 72" Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bombeli Çalışma Yüzeyi |
Yükseklik | 1.25 " |
Tip | LE/SE |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403905080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00