HETTICH 200RMICRO30 Santrifüj Paketi 30 x 2.0 mL 4.5A
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj Paketi |
Amper AC | 4.5 |
Açılı Rotor | Y |
Kapasite | 30 x 2.0 mL |
Renk | Beyaz |
uyma | TÜV, CE, ISO 13485 |
Çap | 21.5 " |
Yükseklik | 10.2 " |
Tutar | 30 Tüpler |
Malzeme | Plastik, Metal |
Maks. Sıcaklık. | 40 Dereceleri |
Maksimum RCF | 15,000 xg |
Motor Tipi | Fırçasız |
Gürültü Azaltma Derecesi NRR | 58 |
hız | 15,000 rpm |
Hız Kontrol | Programlanabilir |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 2 Derece |
Sıcaklık. menzil | -10 Derece 40 Derece |
Sıcaklık çözüm | 1 Dereceleri |
tüp Boyutu | 2.0mL |
Tip | Mikrolitre |
Gerilim (AC) | 100 için 127 |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | Amper AC | Kapasite | tüp Boyutu | Tip | Gerilim (AC) | genişlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 MICRO12 | - | 2.5 | 12 x 2.0 mL | 2.0mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.3 " | 13.9 " | €3,789.69 | ||
185 MİKRO12-PED | - | 2.5 | 12 x 0.8 mL | 0.8mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.3 " | 13.9 " | €3,986.96 | ||
185 MİKROSK | - | 2.5 | 18 x 2.0 mL | 1.5mL ila 2.0mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.3 " | 13.9 " | €3,880.46 | ||
185 MICROSC-BC | - | 2.5 | 18 x 2.0 mL | 2.0mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.3 " | 13.9 " | €4,347.09 | ||
200 KRYO | - | 2 | 20 x 1.8 mL | 1.8mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.8 " | 13.5 " | €5,885.37 | ||
200CRYO-M.Ö. | - | 2 | 20 x 1.8 mL | 1.8mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.8 " | 13.5 " | €6,395.84 | ||
200 MICRO24 | - | 2 | 24 x 2.0 mL | 2.0mL | Mikrolitre | 100 için 127 | 10.8 " | 13.5 " | €5,488.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00