Hettich Manuelkonik | Santrifüj Paketi 4 X 15ml 100 ila 127v | 38lz72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HETTICH MANUELKONİK Santrifüj Paketi 4 x 15mL 100 - 127V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8DXG Model: MANUELKONİKÇapraz Referans: 38LZ72

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€559.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Paketi
Açılı RotorN
Kapasite4 x 15 mL
RenkBeyaz
uymaTÜV, CE, ISO 13485
Çap6.9 "
Yükseklik11.2 "
Tutar4 Tüpler
MalzemePlastik, Metal
Maksimum RCF1298 xg
Maksimum Test Tüp Boyutu17mm X 120mm
hız3000 rpm
tüp Boyutu15mL
TipManuel
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAmper ACKapasitetüp BoyutuTipGerilim (AC)genişlikÇapÜcret
HETTICH 185MICRO12 Santrifüj Paketi 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185 MICRO12-2.512 x 2.0 mL2.0mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€3,888.58
HETTICH 185MICRO12-PED Santrifüj Paketi 12 x 0.8mL 12 Tüp | AH8DTD 38LY66 185 MİKRO12-PED-2.512 x 0.8 mL0.8mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€4,128.59
HETTICH 185MICROSC Santrifüj Paketi 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 MİKROSK-2.518 x 2.0 mL1.5mL ila 2.0mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€4,019.66
HETTICH 185MICROSC-BC Santrifüj Paketi 18 x 2.0mL 18 Tüp | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 mL2.0mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€4,521.01
HETTICH 200CRYO Santrifüj Paketi 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200 KRYO-220 x 1.8 mL1.8mLMikrolitre100 için 12710.8 "13.5 "€6,158.49
HETTICH 200CRYO-BC Santrifüj Paketi 20 x 1.8mL 20 Tüp | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-M.Ö.-220 x 1.8 mL1.8mLMikrolitre100 için 12710.8 "13.5 "€6,965.65
HETTICH 200MICRO24 Santrifüj Paketi 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200 MICRO24-224 x 2.0 mL2.0mLMikrolitre100 için 12710.8 "13.5 "€5,651.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HETTICH MANUELKONİK Santrifüj Paketi 4 x 15mL 100 - 127V
€559.06 / Adet