<span Class='notranslate'>Hettich </span> Manualround | Centrifuge Package 4 Tubes 100 To 127v | 38lz73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HETTICH MANUALROUND Centrifuge Package 4 Tubes 100 to 127V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8DXH Model: MANUALROUNDÇapraz Referans: 38LZ73

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€680.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Paketi
Açılı RotorN
Kapasite4 x 15 mL
RenkBeyaz
uymaTÜV, CE, ISO 13485
Çap6.9 "
Yükseklik11.2 "
Tutar4 Tüpler
MalzemePlastik, Metal
Maksimum RCF1077 xg
Maksimum Test Tüp Boyutu17mm X 100mm
hız3000 rpm
tüp Boyutu15mL
TipManuel
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAmper ACKapasitetüp BoyutuTipGerilim (AC)genişlikÇapÜcret
HETTICH 185MICRO12 Santrifüj Paketi 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185 MICRO12-2.512 x 2.0 mL2.0mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€3,789.69
HETTICH 185MICRO12-PED Santrifüj Paketi 12 x 0.8mL 12 Tüp | AH8DTD 38LY66 185 MİKRO12-PED-2.512 x 0.8 mL0.8mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€3,986.96
HETTICH 185MICROSC Santrifüj Paketi 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 MİKROSK-2.518 x 2.0 mL1.5mL ila 2.0mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€3,880.46
HETTICH 185MICROSC-BC Santrifüj Paketi 18 x 2.0mL 18 Tüp | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 mL2.0mLMikrolitre100 için 12710.3 "13.9 "€4,347.09
HETTICH 200CRYO Santrifüj Paketi 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200 KRYO-220 x 1.8 mL1.8mLMikrolitre100 için 12710.8 "13.5 "€5,885.37
HETTICH 200CRYO-BC Santrifüj Paketi 20 x 1.8mL 20 Tüp | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-M.Ö.-220 x 1.8 mL1.8mLMikrolitre100 için 12710.8 "13.5 "€6,395.84
HETTICH 200MICRO24 Santrifüj Paketi 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200 MICRO24-224 x 2.0 mL2.0mLMikrolitre100 için 12710.8 "13.5 "€5,488.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HETTICH MANUALROUND Centrifuge Package 4 Tubes 100 to 127V
€680.35 / Adet