HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Kanal Hortumu 10 İnç No
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 9" |
Renk | Temizle |
Dia İçinde. | 10 " |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Polieter Üretan Film |
Maks. akış | Cfm 2600 |
Maks. Basınç | 10 psi |
Kat Sayısı | 2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -60 Derece ila 180 Derece F |
Vakum Değerlendirmesi | 5 "Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 3917390050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. akış | Maks. Basınç | Kat Sayısı | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-1200-0501-60 | 9.5 " | 12 " | Cfm 3580 | 8 psi | 2 | 2 "Hg | €1,372.74 | TEKLİF TALEBİ
|
0631-0300-0501-60 | 3.4 " | 3" | Cfm 320 | 24 psi | 3 | 24 "Hg | €554.40 | |
0631-0400-0501-60 | 4.4 " | 4" | Cfm 550 | 19 psi | 3 | 23 "Hg | €622.91 | |
0631-0500-0501-60 | 5.2 " | 5" | Cfm 710 | 16 psi | 3 | 18 "Hg | €762.79 | |
0631-1000-0501-60 | 9.3 " | 10 " | Cfm 2600 | 10 psi | 3 | 5 "Hg | €1,604.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00