HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 Kanal Hortumu 12 İnç No
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 8.3 " |
Renk | Siyah ve mavi |
Dia İçinde. | 12 " |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Santopren Termoplastik Kauçuk |
Maks. akış | Cfm 3500 |
Maks. Basınç | 6 psi |
Kat Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -60 Derece ila 275 Derece F |
Vakum Değerlendirmesi | 3 "Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 184.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.78 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 4009210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. akış | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0658-0300-0601-60 | 2.7 " | 3" | Cfm 300 | 28 psi | 24 "Hg | €266.56 | |
0658-0400-0601-60 | 3.6 " | 4" | Cfm 530 | 24 psi | 18 "Hg | €335.46 | |
0658-0500-0601-60 | 4.1 " | 5" | Cfm 690 | 20 psi | 16 "Hg | €384.27 | |
0658-0600-0601-60 | 4.5 " | 6" | Cfm 980 | 18 psi | 17 "Hg | €533.89 | |
0658-1000-0601-60 | 7.1 " | 10 " | Cfm 2530 | 8 psi | 5.5 "Hg | €736.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00