HIGHLIGHT 600081 Kantar Makinası Rampası 12 x 90 x 49 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Rampa |
Yükseklik | 49 " |
uzunluk | 12 " |
genişlik | 90 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 191.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 8422909160 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
600038 | 55.75 " | €1,228.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00