HIGHLIGHT 702596 Streç Sarma Makinesi Stndrd 18 İnç 115vac
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profilli Streç Sarma Makinesi, Standart Spiral |
Amper | 10 |
uzunluk | 95 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Motor gücü | 1/2 |
Rulo Genişliği | 18 " |
hız | 12 rpm |
Gerilim | 115 VAC |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 505.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 297.18 |
Gemi genişliği (cm) | 208.28 |
HS kodu | 8422409170 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Amper | Yükseklik | + | uzunluk | Motor gücü | Rulo Genişliği | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700502 | 60 " | 15 | 91 " | Düşük Profilli Streç Sarma Döner Tablası | 98 " | 1/4 | 18 " | 10 rpm | €5,070.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
760064 | 60 " | 15 | 91 " | Düşük Profilli Streç Sarma Döner Tablası | 98 " | 1/4 | 20 " | 10 rpm | €10,493.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
760146 | 144 " | 15 | 67 " | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | 31 " | 1/4 | 20 " | 12 rpm | €10,847.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
760065 | 104 " | 15 | 67 " | Tartılı Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | 30 " | 1/4 | 20 " | 12 rpm | €18,625.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00