HOBART 500554 Mig Kaynakçı Portatif 230vac
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | MIG Kaynakçı |
Görev Döngüsü | %30 |
Hz | 60 |
Giriş | 20.5A |
Giriş Gerilimi | 230 VAC |
Malzeme kalınlığı | 24 ga. 5/16 inç |
Malzeme Kalınlığı Hafif Çelik | 24 ga. 5/16 inç |
Çıkış Aralığı | 25 ila 190A DC |
Genel Derinlik | 19.5 " |
Toplam yükseklik | 12.38 " |
toplam Genişlik | 10.625 " |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | 130A @ 21.5VDC |
Kaynaklı Malzeme | Yumuşak Çelik, Paslanmaz Çelik ve Alüminyum (Opsiyonel Makara Tabancası ile) |
Kaynak İşlemleri | MIG / Flux Çekirdek |
Tel Boyutu | 0.023 "0.045 için" |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.47 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 8515800080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00