Hobo Mx1101 | Veri Kaydedici Sıcaklık/nem Bluetooth | 38ax83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOBO MX1101 Veri Kaydedici Sıcaklık / Nem Bluetooth | AH7RRC 38AX83

HOBO MX1101 Veri Kaydedici Sıcaklık/Nem Bluetooth

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7RRC Model: MX1101Çapraz Referans: 38AX83
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
€228.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+/- 0.38 Derece F
alarmEvet
Pil Ömrü1 yıl.
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
uyumluiOS, Android
derinlik0.9
Dijital OkumaEvet
Yükseklik1.44
arayüzeyKablosuz
Bağıl Nem Aralığı1% etmek 90
Numune Noktası Saklama84,650
Gerekli YazılımÜcretsiz uygulama
Sıcaklık. menzil-4 Derece 158 Derece
Zaman aralıkları1 saniye. 18 saate kadar.
TipSıcaklık ve nem
Su geçirmezIP50
kablosuz Menzil100 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • HOBO MX1101, sıcaklığı / nemi ölçmek ve sonuçları kablosuz olarak mobil cihazlara iletmek için kullanılan Bluetooth özellikli bir veri kaydedicidir.
  • İOS veya Android için mobil cihazlardan 100 fitlik bir menzil üzerinden veri erişimine izin veren HOBOmobile uygulaması kullanılarak kontrol edilebilir. Kaydediciyi yapılandırmak veya verileri okumak için bir mobil cihaz dışında özel bir ekipman gerektirmez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelarayüzeydoğrulukPil ÖmrüBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilTipSu geçirmezKalibrasyon SertifikasıÜcret
HOBO UX90-001 Veri Kaydedici Durumu 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceEyaletIP50-€172.28
HOBO UX90-001M Veri Kaydedici Durumu 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceEyaletIP50-€202.19
HOBO UX90-002 Veri Kaydedici Işığı Açık / Kapalı 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceIşık Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€177.37
HOBO UX90-002M Veri Kaydedici Işığı Açık / Kapalı 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceIşık Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€200.51
HOBO UX90-004 Veri Kaydedici Motor Açık / Kapalı 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceMotor Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€166.20
HOBO UX90-004M Veri Kaydedici Motor Açık / Kapalı 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceMotor Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€180.40
HOBO UX90-005 Veri Kaydedici Odası Kullanım Kapasitesi 5m / Hafif 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB kablosu-1 yıl.% 0 -% 95,% 15 - 85-4 Derece 158 DereceOda Kullanım / IşıkIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€329.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOBO MX1101 Veri Kaydedici Sıcaklık/Nem Bluetooth
€228.43 / Adet