Hobo Ux90-006 | Veri Kaydedici Oda Doluluğu 12 m/ışık'a kadar 128 Kb | 35yw61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOBO UX90-006 Veri Kaydedici Odası Kullanım Kapasitesi 12m / Hafif 128 KB | AH6FLE 35YW61

HOBO UX90-006 Veri Kaydedici Oda Doluluğu - 12m/Hafif 128 KB

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FLE Modeli: UX90-006Çapraz Referans: 35YW61
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
€360.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
alarmKullanıcı Programlanabilir
Pil Ömrü1 yıl.
Kalibrasyon SertifikasıGenel Kalibrasyon Sertifikası
uyumluHOBOware (R), HOBOware (R) Pro Yazılım Paketleri
Bağlantı boyutuUSB
derinlik2.34
Dijital OkumaEvet
Yükseklik1.13
arayüzeyUSB kablosu
Bağıl Nem Aralığı% 0 -% 95,% 15 - 85
Numune Noktası Saklama128 KB
Gerekli YazılımEvet
Sıcaklık. menzil-4 Derece 158 Derece
Zaman aralıkları1 saniye. 18 saate kadar.
TipOda Kullanım / Işık
Su geçirmezIP50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 12m'ye Kadar Oda Doluluk Ölçer, RoHS Uyumluluğu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelarayüzeydoğrulukPil ÖmrüBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilTipSu geçirmezKalibrasyon SertifikasıÜcret
HOBO UX90-001 Veri Kaydedici Durumu 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceEyaletIP50-€172.28
HOBO UX90-001M Veri Kaydedici Durumu 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceEyaletIP50-€202.19
HOBO UX90-002 Veri Kaydedici Işığı Açık / Kapalı 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceIşık Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€177.37
HOBO UX90-002M Veri Kaydedici Işığı Açık / Kapalı 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceIşık Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€200.51
HOBO UX90-004 Veri Kaydedici Motor Açık / Kapalı 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceMotor Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€166.20
HOBO UX90-004M Veri Kaydedici Motor Açık / Kapalı 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB kablosu-1 yıl.0% etmek 95-4 Derece 158 DereceMotor Açık / KapalıIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€180.40
HOBO UX90-005 Veri Kaydedici Odası Kullanım Kapasitesi 5m / Hafif 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB kablosu-1 yıl.% 0 -% 95,% 15 - 85-4 Derece 158 DereceOda Kullanım / IşıkIP50Genel Kalibrasyon Sertifikası€329.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOBO UX90-006 Veri Kaydedici Oda Doluluğu - 12m/Hafif 128 KB
€360.75 / Adet