HOLLAENDER 50241 Küpeşte Profili 8 Ayak Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Bölümü |
Renk | Sarı ve Siyah |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 5 "5 x" |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 96 " |
Ray boyutu | 1-7 / 8 ", SCH 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7609000000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00