Honeywell 11cx12 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı | 12u954 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 11CX12 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı, Döner Aktüatör, Alüminyum | AA4MXU 12U954

HONEYWELL 11CX12 Patlama Korumalı Limit Anahtarı, Döner Aktüatör, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4MXU Modeli: 11CX12Çapraz Referans: 12U954
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
€1,296.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeSınıf I, Bölüm1, Grup C, D), 9 (Sınıf II, Bölüm1, Grup E, F, G)
İletişim FormuKorunmuş, SPDT, Hızlı Eylem, 1NK / 1NA, Gümüş Kontaklar
derinlik4.09 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4"
IP Rating66, 67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Çalışma kuvveti0.369 ft.-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) 10 Derece min
UPC661191222185
Voltaj derecesi120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
genişlik4"
Kablolama Girişi3/4 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Honeywell 11CX12 izleme ve makinelerin açılması/kapatılması için tehlikeli konum limit anahtarı
  • Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönüşe izin veren döner başlıklı bir aktüatöre sahiptir
  • 0.369 ft-lb çalışma gücü
  • 15VAC'de 480A ve 0.02VAC'de 250A dereceli elektrik bağlantıları için vidalı terminaller
  • Sınıf I, Bölüm 1, Grup C & D ve Sınıf II, Bölüm 1, Grup E, F & G ortamları için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma kuvvetiÜcret
HONEYWELL 11CX2 Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MXW 12U956 11CX20.922 ft.-lb.€3,018.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 11CX12 Patlama Korumalı Limit Anahtarı, Döner Aktüatör, Alüminyum
€1,296.84 / Adet