Honeywell 1ls1 Mikro Anahtar Limit Anahtarı | 11t680 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 1LS1 MİKRO ANAHTAR Limit Anahtarı, LS Serisi, SPDT, Döner Kol Kolu | AA3RDN 11T680

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Limit Switch, LS Serisi, SPDT, Döner Kollu Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RDN Modeli: 1LS1Çapraz Referans: 11T680
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
€460.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.5 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper10
Kol MalzemesiÇelik
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırma
derinlik1.13 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.05 "
hareketDöner, Standart
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 13
Çalışma kuvveti3 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 160 Derece F
Silindir Çapı.0.75 "
Rulo MalzemesiÇelik
Rulo Genişliği0.25 "
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 20 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 12 Derece
UPC784549554902
Voltaj derecesi120AC / 240AC / 480AC
genişlik1.19 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Takım tezgahları, konveyörler ve forkliftler için ideal Honeywell 1LS1 MİKRO ANAHTAR limit anahtarı
  • Son derece kısıtlı alanlara sığabilir
  • Yağa, toza ve suya karşı direnç sağlamak için endüstriyel sınıf, sızdırmaz bir tasarıma sahiptir
  • Öne monte naylon silindirli sabit uzunlukta bir kol, dayanıklı döküm gövde, başlıklar ve aktüatörler ile donatılmıştır
  • UL ve CSA onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo MalzemesiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuRulo GenişliğiSeyir mesafesiAktüatör StiliKol MalzemesihareketÜcret
HONEYWELL 1LS10 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "5.56 için"Yan-Ön gezinti (PT) Maks. 20 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 12 DereceDöner KolÇelikDöner, Standart€508.67
HONEYWELL 1LS19 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Çelik1.5 "Yan0.25 "Ön gezinti (PT) Maks. 5 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 DereceDöner KolÇelikDöner, Düşük Ön Seyahat€491.28
HONEYWELL 1LS56 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Yan-Ön gezinti (PT) Maks. 5 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 DereceDöner Başlık, Kolsuz-Döner, Düşük Ön Seyir. Düşük Operasyon Gücü€485.40
HONEYWELL 1LS9 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Yan-Ön gezinti (PT) Maks. 5 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 DereceDöner Başlık, Kolsuz-Döner, Düşük Ön Seyahat€453.42
HONEYWELL 5LS1 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "Iyi-Ön seyahat (PT) .065 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .020 dakika cinsindendalgıç-doğrusal€489.76
HONEYWELL 6LS1 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Çelik1.5 "YarıçapYan0.25 "Ön gezinti (PT) Maks. 55 Derece; Aşırı Hareket (OT) 35 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 20 DereceDöner KolÇelikSürdürülen Rotary€641.22
HONEYWELL 8LS1 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "Iyi-Ön seyahat (PT) 2.5 maks.Yalpalama ÇubuğuÇelikyalpalama€426.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Limit Switch, LS Serisi, SPDT, Döner Kollu Kol
€460.96 / Adet