Honeywell 1-1 | Geçiş Anahtarı Spst 6 Konektörü Açık/Kapalı | 2d24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 1NT1-6 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AB7VYW 24D390

HONEYWELL 1NT1-6 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açma/Kapama

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VYW Modeli: 1NT1-6Çapraz Referans: 24D390
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
€41.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 10A @ 0.5V - 7V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim FormuSPST
DC İletişim Derecesi0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımHava ve Makaslı Platformlar, Araç Üstü Tele-Taşıyıcılar, Vinçler ve İnşaat, Tarım ve Malzeme Taşıma Ekipmanları, Fabrika-Zemin Kontrol Üniteleri, Takım Tezgahı Ekipman Üreticileri
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı
Terminallervida
UPC661191210298

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Step Base

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiDC İletişim DerecesiHPKök Dia. ve Diş BoyutuAnahtar FonksiyonuTerminallerÜcret
HONEYWELL 1NT1-2 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AB7VYN 24D383 1SA1-20.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "AÇIK KAPALIvida€32.24
HONEYWELL 31NT91-2 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AB7WAB 24D429 31SA91-20.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSAÇIK KAPALIHızlı Bağlantı Sekmesi€45.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 1NT1-6 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açma/Kapama
€41.02 / Adet