Honeywell 1tl1-7 | Spdt Anahtarını Açık/Kapalı/ Açık | 24d313 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 1TL1-7 Geçiş Anahtarı Spdt Açık / Kapalı / Açık | AB7VWJ 24D313

HONEYWELL 1TL1-7 Geçiş Anahtarı Hız Açık/kapalı/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VWJ Modeli: 1TL1-7Çapraz Referans: 24D313
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
€60.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 10A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAskeri Yeterlilik veya Askeri Mühür Derecelendirmesi Gerektiren Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı / Anlık Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Silver Cadmium Oxide Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia. ve Diş BoyutuAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuKök uzunluğuAnahtar FonksiyonuTerminallerAktüatör StiliDC İletişim DerecesiÜcret
HONEYWELL 1TL1-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Kapalı / Açık | AB7VVV 24D295 1 TL1-10.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V€50.37
HONEYWELL 1TL1-1L Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Kapalı / Açık | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V1.05 "0.42 "Açık / Kapalı / AçıkvidaKol-Kilit0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V€114.36
HONEYWELL 1TL1-3 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Açık | AB7VWB 24D303 1 TL1-30.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / AçıkvidaStandart Kol0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€51.23
HONEYWELL 1TL1-5 Geçiş Anahtarı Spdt Açık / Kapalı / Açık | AB7VWF 24D309 1 TL1-50.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Anlık Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V€53.59
HONEYWELL 1TL1-8 Geçiş Anahtarı Hızı Açık / Açık | AB7VWM 24D316 1 TL1-80.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Anlık Açık / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V€73.30
HONEYWELL 1NT1-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Kapalı / Açık | AB7VYM 24D382 1SA1-10.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V€52.11
HONEYWELL 1NT1-3 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Açık | AB7VYQ 24D385 1SA1-30.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V€33.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 1TL1-7 Geçiş Anahtarı Hız Açık/kapalı/Açık
€60.83 / Adet