Honeywell 2cpsa1a1 | Kablo Çekme Anahtarı Çiftli 2nc/2no | 11t762 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kablo Çekme Anahtarı İkili 2nc / 2no | AA3RGA 11T762

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kablo Çekme Anahtarı Çift 2nc/2no

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RGA Modeli: 2CPSA1A1Çapraz Referans: 11T762
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
€1,321.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A
Kutu MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu2NK / 2 YOK
DC İletişim Derecesi2.5A
derinlik3.66 "
GöstergeYok hayır
IP Rating67
uzunluk12.75 "
Maks. Alan sayısı Kablo Açıklığı500 ft.
Min. Güncel10 uA - 50 mA Düşük Enerji
Montaj StiliÇift uç
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti3 ila 5 lb.
ResetDöner düğme
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş YeteneğiÇift kablo
Termal Amperaj10A
UPC661191516857
genişlik12.75 "
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikGöstergeuzunlukMin. GüncelMontaj StiligenişlikÜcret
HONEYWELL 1CPSA2 Kablo Çekme Anahtarı Tekli 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Yok hayır10.62 "50 mA - 10 A (Termal)Tek ucu3.9 "€791.25
HONEYWELL 1CPSA2A Kablo Çekme Anahtarı Tekli 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC Kırmızı LED10.62 "50 mA - 10 A (Termal)Tek ucu3.9 "€1,454.09
HONEYWELL 1CPSA2B Kablo Çekme Anahtarı, 120 VAC, LED Göstergesi | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "120 VAC Kırmızı LED10.62 "50 mA - 10 A (Termal)Tek ucu3.9 "€937.98
HONEYWELL 1CPSA6A Kablo Çekme Anahtarı Tekli 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC Kırmızı LED10.62 "10 uA - 50 mA Düşük EnerjiTek ucu3.9 "€987.46
HONEYWELL 2CPSA1A1B Kablo Çekme Anahtarı Çift 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC Kırmızı Çoklu Küme LED'i12.75 "10 uA - 50 mA Düşük EnerjiÇift uç12.75 "€1,617.53
HONEYWELL 2CPSA1A2B Kablo Çekme Anahtarı Çift 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC Kırmızı Çoklu Küme LED'i9.63 "10 uA - 50 mA Düşük EnerjiÇift uç9.63 "€2,767.96
HONEYWELL 2CPSA2A1A Kablo Çekme Anahtarı Çift 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC Kırmızı Çoklu Küme LED'i12.75 "10 uA - 50 mA Düşük EnerjiÇift uç12.75 "€3,218.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kablo Çekme Anahtarı Çift 2nc/2no
€1,321.29 / Adet