Honeywell 2tl1-21 | Dpst 4 Konektörünü Açma/Kapama | 24d329 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 2TL1-21 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Kapalı / Açık | AB7VWX 24D329

HONEYWELL 2TL1-21 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Kapalı/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VWX Modeli: 2TL1-21Çapraz Referans: 24D329
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
€82.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 15A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim FormuDPST
DC İletişim Derecesi0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAskeri Yeterlilik veya Askeri Mühür Derecelendirmesi Gerektiren Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida
UPC661191233907

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Silver Cadmium Oxide Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiDC İletişim DerecesiHPAnahtar FonksiyonuÜcret
HONEYWELL 2TL1-2 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Kapalı / Açık | AB7VWW 24D328 2 TL1-20.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACAÇIK KAPALI€66.82
HONEYWELL 2TL1-6 Geçiş Anahtarı Dpst Açık / Kapalı | AB7VXK 24D344 2 TL1-60.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ila 18A @ 0.5V ila 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACAnlık Açık / Kapalı€70.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 2TL1-21 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Kapalı/Açık
€82.52 / Adet