Honeywell 4tl1-3 | Geçiş Anahtarı 4pdt 12 Konektör Açık/Açık | 24d358 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 4TL1-3 Geçiş Anahtarı 4pdt 12 Konektör Açık / Açık | AB7VXZ 24D358

HONEYWELL 4TL1-3 Geçiş Anahtarı 4pdt 12 Konnektör Açık/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VXZ Modeli: 4TL1-3Çapraz Referans: 24D358
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
€139.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 15A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim Formu4pdt
DC İletişim Derecesi0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAskeri Yeterlilik veya Askeri Mühür Derecelendirmesi Gerektiren Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Açık
Terminallervida
UPC661191121853

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Silver Cadmium Oxide Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör StiliKök uzunluğuÜcret
HONEYWELL 4TL1-3D Geçiş Anahtarı 4pdt 12 Konektör Açık / Açık | AB7VYB 24D360 4TL1-3D1.05 "Kol-Kilit0.42 "€186.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 4TL1-3 Geçiş Anahtarı 4pdt 12 Konnektör Açık/Açık
€139.94 / Adet