Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2R-P4 Büyük Temel Yapış Anahtarı 15a Spdt Pim Pistonu | AB7TGQ 24A048

HONEYWELL BZ-2R-P4 Büyük Temel Yaylı Anahtar 15a Spdt Pim Pistonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TGQ Modeli: BZ-2R-P4Çapraz Referans: 24A048
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
€33.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Temel Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2"
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.7 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik1"
Gövde MalzemesiGenel Amaçlı Fenolik
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.005 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPim Pistonu
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. Aralıkİletişim FormuCurrent RatingAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiDiferansiyel SeyahatÜcret
HONEYWELL BZ-R178 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Pim Pistonu | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 Derece CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Lehim115 VAC0.0089mm€33.51
HONEYWELL DT-2R-A7 Mikro Anahtar Pim Pistonu, Ani Hareket Anahtarı, DT Serisi | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 Derece ila 185 Derece FDPDT'dir10A0.005 "2.00 oz.vida28 VDC0.040 ila 0.060 "€212.66
HONEYWELL 3MN1 Büyük Temel Anahtar 15a 2 devreli Pim Piston | AB7TKZ 24A144 3MN1-67 Derece ila 185 Derece F2-Devre / Dbl. Break15A0.08 "6.00 oz.vida600 VAC0.015 ila 0.025 "€115.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2R-P4 Büyük Temel Yaylı Anahtar 15a Spdt Pim Pistonu
€33.99 / Adet