Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, SPDT, 15A, Makaralı Kol Aktüatörü | AE8LNC 6DXD1

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, SPDT, 15A, Makaralı Kollu Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LNC Modeli: BZ-2RW822-A2Çapraz Referans: 6DXD1
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
€39.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Mühürsüz Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.03 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.069 "
Diferansiyel Seyahat0.003 ila 0.020 "
Yükseklik0.95 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.078 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti6 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.094 "
Serbest Bırakma Gücü1.50 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiMerdane Kolu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Honeywell BZ-2RW822-A2 premium büyük temel anahtar, tek bir anahtardan iki yükü kontrol etmek için kullanılan tek kutuplu, çift atışlı (SPDT) bir anahtardır. Anahtar, 15A akım derecesine ve 120V voltaj derecesine sahiptir.

Özellikler:

  • Bu anahtar, ısı ve kimyasal direnç için fenolik muhafazaya sahiptir ve bu da onu zorlu ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.
  • Pozitif dokunsal geri bildirim sağlayan, kullanımı kolay bir makaralı kollu aktüatöre sahiptir.
  • Bu birinci sınıf büyük temel anahtar, kablolara bağlanması kolay vidalı terminallere sahiptir, bu da anahtarın kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır.
  • 0.003 ila 0.020 inçlik bir diferansiyel hareket aralığına sahiptir ve hassas elektrik bağlantıları yapmak için kullanılmasına izin verir, bu da onu hassasiyet gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir endüstriyel anahtar seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Anahtar türü
  • Güncel Beğeni
  • Voltaj derecesi
  • Çevre koşulları

S. Anahtarlar için farklı kontak türleri nelerdir?

A.

  • Tek kutuplu, tek atışlı (SPST) kontaklar: Bu kontaklar tek kutuplu tek kutupludur ve tek bir devreyi bağlamak veya bağlantısını kesmek için kullanılabilir.
  • Tek kutuplu, çift atışlı (SPDT) kontaklar: Bu kontaklar, iki kutuplu bir kutba sahiptir ve iki farklı devreyi bağlamak veya ayırmak için kullanılabilir.
  • Çift kutuplu tek atışlı (DPST) kontaklar: Bu kontaklar tek kutuplu iki kutba sahiptir ve aynı anda iki farklı devreyi bağlamaya veya ayırmaya uygundur.
  • Çift kutuplu, çift atışlı (DPDT) kontaklar: Bu kontaklar, iki kutuplu iki kutupludur ve dört farklı devreyi bağlamak veya ayırmak için uygundur.

S. Endüstriyel anahtarlar için farklı aktüatör tipleri nelerdir?

A.

  • Buton aktüatörler: Bu aktüatörler, bir düğmeye basarak çalışır.
  • Aktüatörleri değiştir: Bu aktüatörler, bir kolu hareket ettirerek çalışır.
  • Sürgülü aktüatörler: Bu aktüatörler, bir kolu bir ray boyunca hareket ettirerek çalışır.
  • Döner aktüatörler: Bu aktüatörler, bir düğmeyi döndürerek çalışır.
  • Snap aktüatörler: Bu aktüatörler, bir düğmeye basarak çalışır ve genellikle elektrik bağlantılarını yapmak ve kesmek için kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüÜcret
HONEYWELL BZ-2RW822 Mikro Anahtar, Tek Kutuplu Çift Atışlı Devre, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 ila 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Lehim€45.41
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Büyük Ani Hareket Anahtarı, BZ Serisi, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 ila 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.vida€43.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, SPDT, 15A, Makaralı Kollu Aktüatör
€39.78 / Adet