Honeywell Bze6-2rn18 | Limit Anahtarı Wobble Bobin Tarafı Hızı | 12u162 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZE6-2RN18 Limit Anahtarı Yalpalama Bobini Yan Spdt | AA4LWE 12U162

HONEYWELL BZE6-2RN18 Limit Anahtarı Wobble Bobin Tarafı Hızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LWE Modeli: BZE6-2RN18Çapraz Referans: 12U162
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
€250.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit anahtarı
Aktüatör Uzunluğu4.29 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper15A / 2A Endüktif, 0.5A / 0.25A Dirençli
İletişim Formu1NK / 1NA, SPDT, Anlık, Gümüş İletişim
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
IP Rating66
hareketÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4
Çalışma kuvveti7 oz. maks.
Seyir mesafesiÖn gezinti 15 Derece max.
UPC661191811228
Voltaj derecesi125 - 600/125 - 250 VAC/VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HONEYWELL 914CE2-6 Kurşunlu Limit Anahtarı | CJ2RMT 42FH38 914CE2-6€640.78
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZE6-2RN18 Limit Anahtarı Wobble Bobin Tarafı Hızı
€250.56 / Adet