Honeywell Dte6-2rn2 | Kapalı Limit Anahtarı Döner Kol Aktüatörü | 12u171 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL DTE6-2RN2 Kapalı Limit Switch Döner Kollu Aktüatör | AA4LWP 12U171

HONEYWELL DTE6-2RN2 Kapalı Limit Anahtarı Döner Kollu Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4LWP Modeli: DTE6-2RN2Çapraz Referans: 12U171
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
€464.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.91 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliYatay Makara Kolu
Amper10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Kol MalzemesiÇelik
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim FormuAnlık, DPDT, 2NC / 2NO, Gümüş Kişiler
derinlik3.04 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.5 "
IP Rating66
hareketSerbest Bırakma Gücü 6 oz max
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4
Çalışma kuvveti48 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 160 Derece F
Silindir Çapı.0.75 "
Rulo MalzemesiÇelik
Rulo Genişliği0.25 "
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) .312 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .165 maks.
UPC661191836221
Voltaj derecesi125AC / 250AC / 125DC / 250DC
genişlik1"
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL DTE6-2RN Muhafazalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "IyiPiston, Körüklü MühürlüSerbest Bırakma Gücü 6 oz min25 oz. 59 oz'a kadar.Ön seyahat (PT) .110 maks. Aşırı hareket (OT) .125 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .060 dakika cinsinden€382.34
HONEYWELL DTV6-2RN2 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4LXG 12U187 DTV6-2RN20.91 "IyiMakara Kolu, KörüklüSerbest Bırakma Gücü 6 oz max10 oz. 30 oz'a kadar.Ön seyahat (PT) .266 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .165 maks.€539.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL DTE6-2RN2 Kapalı Limit Anahtarı Döner Kollu Aktüatör
€464.43 / Adet