Honeywell Ex-ar1613 | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | 12u985 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL EX-AR1613 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYL 12U985

HONEYWELL EX-AR1613 Ex-Proof Limit Switch Üst Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4MYL Modeli: EX-AR1613Çapraz Referans: 12U985
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
€1,103.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu5.3 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.
Kol MalzemesiAlüminyum
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeATEX, IEC Ex, Div. 1 ve 2, Sınıf I, Grup C ve D; Div. 1 ve 2, Sınıf II, Gruplar, E, F ve G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
İletişim Formu1NK / 1NO, SPDT Hızlı Hareket
derinlik2.02 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.56 "
hareketCW
NEMA Değerlendirmesi1, 7
Çalışma kuvveti2 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) 18 Derece maks; Aşırı Hareket (OT) 45 Derece maks.
UPC661191850135
Voltaj derecesi125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
genişlik2.78 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo MalzemesiAktüatör UzunluğuAktüatör StiliSeyir mesafesiKablolama GirişiAmperKol MalzemesihareketÜcret
HONEYWELL 1EX1 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYD 12U974 1EX1Bronz1.5 "Döner KolÖn gezinti (PT) Maks. 8 Derece; Aşırı Hareket (OT) Maks. 90 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 0.25 Derece(2) 1/2 "-14 NPT Boru15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.ÇelikCW€936.18
HONEYWELL EXA-AR Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYF 12U977 EXA-ARBronz1.5 "Döner KolÖn gezinti (PT) Maks. 8 Derece; Aşırı Hareket (OT) Maks. 25 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 Derece1/2 "-14 NPT Boru20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResÇelikCW€909.04
HONEYWELL EXA-AR62 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYG 12U979 Exa-AR62Bronz1.5 "Döner KolÖn gezinti (PT) Maks. 8 Derece; Aşırı Hareket (OT) Maks. 25 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 Derece1/2 "-14 NPT Boru20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResÇelikCW€1,938.69
HONEYWELL EX-AR Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYH 12U982 ES-ARBronz1.5 "Döner KolÖn seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.007 maks.1/2 "-14 NPT Boru15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.ÇelikCW€863.95
HONEYWELL EX-AR141 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYJ 12U983 Eski AR141Bronz1.5 "Döner KolÖn seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.007 maks.1/2 "-14 NPT Boru15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.ÇelikCW€818.58
HONEYWELL EX-AR16 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYK 12U984 Eski AR16Bronz1.5 "Döner KolMaks. 2 oz.1/2 "-14 NPT Boru15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.ÇelikCW / CCW, Dönüş Yayı Yok€1,140.86
HONEYWELL EX-AR182 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYM 12U986 Eski AR182Naylon1.5 "Döner KolÖn seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.007 maks.1/2 "-14 NPT Boru15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.ÇelikCW€2,244.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL EX-AR1613 Ex-Proof Limit Switch Üst Aktüatör
€1,103.06 / Adet