Honeywell Gkba10l7 | Güvenlik Kilidi Sw 4nc 10a @ 600v | 11t844 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GKBA10L7 Güvenlik Kilidi Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844

HONEYWELL GKBA10L7 Güvenlik Kilidi Sw 4nc 10a @ 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RHR Modeli: GKBA10L7Çapraz Referans: 11T844
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
€532.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Tarzı Çift Girişli Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1mA - 10A @ 600V
Aktüatör Uzunluğu1.96 "
gövde MalzemesiÇinko Döküm
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu4NC, Yavaş Hareket, NEMA A300
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi1mA - 10A @ 250V
derinlik1.68 "
Baş MalzemesiÇinko Döküm
Yükseklik4.79 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti8 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
stilÖnden ve Üstten Açılır, 90 Derece Anahtar
UPC661191663919
genişlik1.65 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 15 Milyon İşleme Kadar Mekanik Ömür, 6 lb. Ekstraksiyon Kuvveti

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
HONEYWELL GKBA14L7 Güvenlik Kilidi Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846 GKBA14L72NO, 2NC, Yavaş Hareket, Yapmadan Önce Ara, NEMA A300€499.17
HONEYWELL GKBA1L7 Güvenlik Kilidi Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, Hızlı Eylem, NEMA A600€585.57
HONEYWELL GKBA3L7 Güvenlik Kilidi Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, Yavaş Hareket, Yapmadan Önce Ara, NEMA A600€398.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GKBA10L7 Güvenlik Kilidi Sw 4nc 10a @ 600v
€532.28 / Adet