Honeywell Gkba16l6 | Güvenlik Ara Kilidi Sw 1no 3nc 10a@600v | 11t847 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GKBA16L6 Güvenlik Kilidi Sw 1no 3nc 10a @ 600v | AA3RHV 11T847

HONEYWELL GKBA16L6 Emniyet Kilidi Sw 1no 3nc 10a@600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RHV Modeli: GKBA16L6Çapraz Referans: 11T847
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
€713.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Tarzı Çift Girişli Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1mA - 10A @ 600V
Aktüatör Uzunluğu3.03 "
gövde MalzemesiÇinko Döküm
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 3NC, Yavaş Hareket, Yapmadan Önce Ara, NEMA A300
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi1mA - 10A @ 250V
derinlik1.68 "
Baş MalzemesiÇinko Döküm
Yükseklik4.79 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti8 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
stilÖnden ve Üstten Açılır, Düz Anahtar
UPC661191663995
genişlik1.65 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 15 Milyon İşleme Kadar Mekanik Ömür, 6 lb. Ekstraksiyon Kuvveti

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
HONEYWELL GKBA14L6 Emniyet Kilidi Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHT 11T845 GKBA14L62NO, 2NC, Yavaş Hareket, Yapmadan Önce Ara, NEMA A300€718.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GKBA16L6 Emniyet Kilidi Sw 1no 3nc 10a@600v
€713.92 / Adet