Honeywell Gkna30 | Güvenlik Kilitleme Anahtarı 3nc 10a@240v | 11t873 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GKNA30 Güvenlik Kilit Anahtarı 3nc 10a@240v | AA3RJH 11T873

HONEYWELL GKNA30 Emniyet Kilitleme Anahtarı 3nc 10a@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RJH Modeli: GKNA30Çapraz Referans: 11T873
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
€211.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 240V
gövde MalzemesiPlastik
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu3NC, Doğrudan Açılır, Yavaş Hareket
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 250V
derinlik1.18 "
Yükseklik3.54 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi1, 4 (Yalnızca İç Mekan), 12, 13
Çalışma kuvveti5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
stilÇok Girişli Anahtarla Çalışan (Düz, 90 Derece veya Yaylı Anahtar)
genişlik2.52 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çoklu Uygulanabilirlik için Ortak Ayak İzi Güvenlik Anahtarı, Çoklu Kontaklar, Çoklu Anahtar ve Kablolama Giriş Noktaları, Mekanik Ömür 500,000 Döngü, IEC 50-68-2'ye göre 27G Şok, 10-68-2'ya göre Titreşim 6G, 0.5 lb. Çıkarma Kuvveti

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
HONEYWELL GKNA21 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 10a@240v | AA3RJG 11T872 GKNA211NO, 1NC, Doğrudan Açılır, Yavaş Hareket€199.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GKNA30 Emniyet Kilitleme Anahtarı 3nc 10a@240v
€211.42 / Adet