Honeywell L404f1102 Basınç Kontrol Kontrol Cihazı | 35yk41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL L404F1102 Basınç Kontrol Kontrol Cihazı, SPDT, Otomatik Geri Dönüşüm, 10 ila 150 PSI | AH6EQG 35YK41

HONEYWELL L404F1102 Basınç Trol Kontrol Cihazı, SPDT, Otomatik Geri Dönüşüm, 10 - 150 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6EQG Modeli: L404F1102Çapraz Referans: 35YK41
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
€454.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Switch Denetleyicisi, SPDT
Markaya uyarHoneywell

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)18.03
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • 404 psi'ye kadar olan basınç sistemleri için otomatik limit korumalı çalışma kontrolü sağlayan Honeywell L1102F300 basınç kontrol kontrolörü
  • Buhar, aşındırıcı olmayan sıvılar, hava ve yanıcı olmayan gazların basınçlarını kontrol etmek için kullanılır
  • Basınç artışı ve diferansiyel basınç ayarı sırasında bir devreyi açmak veya kapatmak için ani hareket eden anahtar mekanizması
  • Kısıtlı devre döngü alanlarında parazit kuplajını azaltmak için yüzeye montaj imkanı
  • Çok küçük basınç Adetlerini ölçmek için paslanmaz çelik diyafram sensörü

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL L404F1102 Basınç Trol Kontrol Cihazı, SPDT, Otomatik Geri Dönüşüm, 10 - 150 PSI
€454.06 / Adet