Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSK1A-8C Ağır Hizmet Limit Şalteri Üst Aktüatör | AA4NCD 12V124

HONEYWELL LSK1A-8C Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4NCD Modeli: LSK1A-8CÇapraz Referans: 12V124
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
€466.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu5.5 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
Kol MalzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırma
derinlik1.75 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.2 "
IP Rating65, 66, 67
hareketyalpalama
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti7 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 Derece ila 200 Derece F
Seyir mesafesiÖn hareket (PT) 2 inç Yarıçap
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.62 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuSeyir mesafesiAktüatör StiliKol Malzemesiİletişim FormuhareketÜcret
HONEYWELL LSW1A Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA3RDG 11T669 LSW1A10 Derece ila 200 Derece F1.3 "YanÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks.dalgıç-1NK / 1NO SPDT Hızlı Eylem, Çift Kesmedoğrusal€515.88
HONEYWELL LSA1A Mikro Anahtar, Fişli, 1/2 In, NPT Boru | AA4MZY 12V043 LSA1A10 Derece ila 250 Derece F-YanÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 DereceDöner Başlık, Kolsuz-1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaCW / CCW€388.55
HONEYWELL LSA3K MİKRO ANAHTAR Ağır Hizmet Limit Anahtarı, Döner Aktüatör, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 Derece ila 250 Derece F-YanÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 DereceDöner Başlık, Kolsuz-1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaCW / CCW€386.10
HONEYWELL LSD1A Ağır Hizmet Limit Şalteri Üst Aktüatör | AA4NAG 12V052 LSD1A10 Derece ila 200 Derece F2.2 "IyiÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks.dalgıç-1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırmadoğrusal€522.09
HONEYWELL LSF1A Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAH 12V054 LSF1A10 Derece ila 200 Derece F1.74 "YanÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks.dalgıç-1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaKam, Slayt€535.66
HONEYWELL LSJ1A-7A Ağır Hizmet Limit Şalteri Üst Aktüatör | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 Derece ila 200 Derece F5.5 "IyiÖn hareket (PT) 1 inç YarıçapYalpalama Çubuğu-1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırmayalpalama€438.14
HONEYWELL LSN1A Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAK 12V056 LSN1A30 Derece ila 250 Derece F-YanÖn gezinti (PT) Maks. 65 Derece; Aşırı Hareket (OT) 20 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 40 DereceDöner Başlık, Kolsuz-1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaCW / CCW Bakımı€480.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSK1A-8C Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatörü
€466.06 / Adet