Honeywell Lsz1jgm | Limit Anahtarı Kafası Kedi Wisker | 20y043 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSZ1JGM Limit Anahtar Kafası Cat Wisker | AB6BJU 20Y043

HONEYWELL LSZ1JGM Limit Anahtarı Kafası Kedi Wisker

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BJU Modeli: LSZ1JGMÇapraz Referans: 20Y043
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
€258.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu13 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliKedi Wisker
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketCW ve CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Çalışma kuvveti5.00 oz
Çalışma Sıcaklığı.10 Derece ila 200 Derece F
Seyir mesafesiÖn seyahat 4 "
UPC661191185855
Voltaj derecesi600VAC / 250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Spring Wire Head

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSZ1JGM Limit Anahtarı Kafası Kedi Wisker
€258.85 / Adet