Honeywell Lsz51b Limit Anahtarı Kolu | 11x254 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSZ51B Limit Anahtarı Kol Kolu, Makaralı Tip, 1-1/2 İnç Uzun | AA3WLM 11X254

HONEYWELL LSZ51B Limit Switch Kol Kolu, Makaralı Tip, 1-1/2 İnç Uzun

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WLM Modeli: LSZ51BÇapraz Referans: 11X254
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
€46.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Kol Kolu
Aktüatör TipiStandart Merdane
Kol Derinliği53 / 64 "
Kol uzunluğu1.5 "
Kol Malzemesiçinko
Kol Genişliği3 / 4 "
Silindir Çapı.3 / 4 "
Rulo MalzemesiÇelik
Silindir KonumuÖn
Rulo Genişliği1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Honeywell LSZ51B devreyi hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak ve mevcut limit anahtarlarını onarmak ve korumak için tasarlanmış limit anahtarı manivela kolu
  • Çinko kol ve öne monte edilmiş çelik silindire sahiptir
  • Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS, HDLS tamamen kaplanmış ve HDLS paslanmaz çelik limit anahtarları için ideal
  • çubuk tipi limit anahtarı kolu da mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol DerinliğiKol MalzemesiSilindir Çapı.Rulo MalzemesiRulo GenişliğiÜcret
HONEYWELL 6PA102 Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Dökme Çinko3 / 4 "Naylon1 / 4 "€361.13
HONEYWELL 6PA121 Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "çinko3 / 4 "Çelik1 / 4 "€64.67
HONEYWELL 6PA71 Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Dökme Çinko3 / 4 "Naylon1 / 4 "€69.22
HONEYWELL LSZ51A Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Dökme Çinko3 / 4 "Naylon1 / 4 "€45.73
HONEYWELL LSZ51C Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Dökme Çinko3 / 4 "Naylon1 / 4 "€47.15
HONEYWELL LSZ51D Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Çelik3 / 4 "Çelik1 / 4 "€46.59
HONEYWELL LSZ51P Makaralı Kol Kolu 1-1 / 2 İnç Kol L | AA3WLX 11X264 LSZ51P53 / 64 "Dökme Çinko3 / 4 "Naylon1 / 2 "€85.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSZ51B Limit Switch Kol Kolu, Makaralı Tip, 1-1/2 İnç Uzun
€46.03 / Adet