Honeywell P658a1013 | Elektrik Anahtarı | 3uc33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL P658A1013 Anahtar Elektrik | AD2TYG 3UC33

HONEYWELL P658A1013 Elektrik Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2TYG Modeli: P658A1013Çapraz Referans: 3UC33
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
€264.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Anahtar
Hava Bağlantıları1/4 OD Plastik Boru için Barb Bağlantı Parçası
Kontrol Aralığı2 - 24 psi
derinlik2"
Yükseklik5.375 "
TipElektrik Anahtarını Etkinleştirmek için Pnömatik Sinyal, Yüzeye Montaj, Kasa ile
Gerilim125250/277
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Temas Eylemi (Basınç Düşüşünde R'den B'ye ve R'den W'ye Kırar)
  • Maks. Alan sayısı Güvenli Hava PSI (30)
  • Maks. Alan sayısı Güvenli Çalışma Sıcaklığı. (F) (-20 ila 140)
  • Kısma Aralığı (2 ila 24)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikTipGerilimgenişlikÜcret
HONEYWELL P658B1012 Anahtar Elektrik | AD2TYH 3UC34 P658B10121-3 / 4 "3.437 "Elektrik Anahtarını Etkinleştirmek için Pnömatik Sinyal, Panel Montajı, Kasasız125 Daha Az / n 250'den Büyük / 2773.25 "€161.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL P658A1013 Elektrik Anahtarı
€264.93 / Adet