Honeywell S8610u3009 | Aralıklı Pilot Modu 1-2 Çubuk Kontrolü | 1rzz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL S8610U3009 Aralıklı Pilot Mod 1-2 Çubuk Kontrolü | AB3GFQ 1RZZ2

HONEYWELL S8610U3009 Aralıklı Pilot Mod 1-2 Çubuk Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GFQ Modeli: S8610U3009Çapraz Referans: 1RZZ2
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
€329.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aralıklı Pilot Modülü
Amper AC1 Pilot, 2 Ana
Kontrol Voltları24
derinlik2-5 / 8 "
Elektrik bağlantıları1/4 "Maça Terminalleri ve Molex Fişler
Gaz TipiLP / NG
Yükseklik3 15 / 16 "
TipAralıklı Pilot Ateşleme
Gerilim24
genişlik5.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8419909580
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Braket (Evrensel)
  • Elektrik Derecelendirmeleri (24 VAC)
  • İzolatör Montaj Bulucu (Evrensel)
  • Kilitleme Süresi (Sn.) (15 Veya 90)
  • Çalışma Tanımı (15 veya 90 Saniyelik Yapılandırılabilir Kilitleme Zamanlaması ve 30 saniyelik Yapılandırılabilir Ön süpürme ile Sürekli Yeniden Deneme Deneme Süreli Bir veya İki Çubuk Aralıklı Pilot Kontrolü veya ön süpürme olmadan)
  • Ön süpürme Süresi (30 Saniyeye Kadar)
  • Yeniden denemeler (Sürekli)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL S8610U3009 Aralıklı Pilot Mod 1-2 Çubuk Kontrolü
€329.48 / Adet