Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Dijital | AF2PGT 6WY23

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Dijital

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PGT Modeli: TL7235A1003Çapraz Referans: 6WY23
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
€186.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Voltaj Termostatı
RenkBeyaz
İletişim Değeri Dirençli @ 240V15A
Kontrol Aralığı40 Derece ila 86 Derece F
derinlik7 / 8 "
Diferansiyel+/- 1 Derece F
Ekran TipDijital lcd
240VAC'de Tam Yük Amperi15
Yükseklik4.875 "
Anahtar Sayısı1
Sensör Tipitermistör
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüDPST
Sıcaklık Duyarlılık1 Derece F
Voltaj aralığı208 - 240 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Dijital
€186.83 / Adet